CABUR SRL - CBRNU0861 CNU/8/61 TESS.NEUTRA P6.1(X80) - NU0861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 0 mm
Colore - Bianco
Confezione
1200 PZ
EAN
8017963055628
Codice prodotto
CBRNU0861
Cod. produttore
NU0861
Produttore
CBR
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Colore:
Bianco
Tessere bianche in policarbonato autoestinguente V0 sec. UL94, per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Cabur serie CBC - CBD - HMM montaggio singola tessera. Possibilità di montaggio multiplo su CBC.4-HMM.4. Temperatura di esercizio: -40+80°C. Resistenza allo sfioramento secondo CEI 16-7. Dimensioni (LxH): 8x5 mm


