CABUR SRL - CBRMP930 MPS.4/VS MORSETTO SEZIONABILE - MP930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
80 PZ
EAN
8017963031608
Codice prodotto
CBRMP930
Cod. produttore
MP930
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con linguetta a saldare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
0 mm
Sezionamento trasversale:
Orientabile
Larghezza:
0 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
0 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


