AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRIS3161N KXCRI2506N PINZA CRIMP+MATR 2.5-06MMQ - IS3161N

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRIS3161N KXCRI2506N PINZA CRIMP+MATR 2.5-06MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura a F / W

  • Sezione - 2.5...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963226684

Codice prodotto

CBRIS3161N

Cod. produttore

IS3161N

Produttore

CBR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura a F / W

Sezione:

2.5...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

2.5...6

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: CrimpatriceKXCRI2506N PINZA CRIMP MATR 25-06MMQ…di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.