CABUR SRL - CBRIDAC8W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 8 - IDAC8W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Diametro del cavo - 6...6 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
1 PZ
EAN
8017963097048
Codice prodotto
CBRIDAC8W60
Cod. produttore
IDAC8W60
Produttore
CBR
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Diametro del cavo:
6...6 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto


