CABUR SRL - CBRHVP900GR CHP.2/GR CONN.FEM.X 1 COND. - HVP900GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore femmina
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 1
Sezione conduttore collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8017963050043
Codice prodotto
CBRHVP900GR
Cod. produttore
HVP900GR
Produttore
CBR
Modello:
Connettore femmina
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
58 mm
Ampliabile:
sì


