CABUR SRL - CBRHM340GR HMM.16/GR MORSETTO PASSANTE - HM340GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963050289
Codice prodotto
CBRHM340GR
Cod. produttore
HM340GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
80 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
12 mm


