AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHM251GR HMT.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHM251GR HMT.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963043915

Codice prodotto

CBRHM251GR

Cod. produttore

HM251GR

Produttore

CBR

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.