AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRHB210GR HSCB.6/DD/GR MORSETTO SEZIONABILE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRHB210GR HSCB.6/DD/GR MORSETTO SEZIONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8017963046428

Codice prodotto

CBRHB210GR

Cod. produttore

HB210GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

0 mm

Sezionamento trasversale:

Orientabile

Larghezza:

0 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

HSCB.6/DD/GR Morsetto a molla sezionatore 6mm2 per circuiti voltmetrici, colore grigio