CABUR SRL - CBRHB200GR HSCB.6/GR MORSETTO SEZIONABILE - HB200GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
60 PZ
EAN
8017963043786
Codice prodotto
CBRHB200GR
Cod. produttore
HB200GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
0 mm
Sezionamento trasversale:
Orientabile
Larghezza:
0 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
0 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì


