AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRGTBOXN254X05 CONF. 5M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRGTBOXN254X05 CONF. 5M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 0 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963084970

Codice prodotto

CBRGTBOXN254X05

Cod. produttore

GTBOXN254X05

Produttore

CBR

Diametro interno prima del restringimento:

0 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

5 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

25.4...25.4 mm²

Omologazione UL:

Guaina termorestringente - confezionato in minibox (max 15m) - Poliolef autoes UL 2:1 125° - sez. 25,4mm2