AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBREVPLUS7C EV CHARGER PLUS 3.5-7.4KW CASE C - EVPLUS7C

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREVPLUS7C EV CHARGER PLUS 3.5-7.4KW CASE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963228534

Codice prodotto

CBREVPLUS7C

Cod. produttore

EVPLUS7C

Produttore

CBR

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

355 mm

Altezza:

650 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

1

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

150 mm

Interruttore automatico modulare:

Potenza nominale:

7.4 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici della linea EV Smart Charger di Cabur offrono la soluzione più avanzata ed una gamma completa per le esigenze dell’utenza domestica, condominiale e delle medie realtà aziendali ed istituzionali. Con un designoriginale ed elegante,si adattano facilmente alle diverse necessità di installazione e di utilizzo. Garantiscono flessibilità, funzionalità avanzate, ottimi standard ed alti livelli di sicurezza, sia per l’utente che per l’installatore. • Design ricercato e compatto • Disponibili in versione Compact, Easy e Plus con potenze regolabili fino a 7,4 kW o fino a 22 kW • Modalità di ricarica MODO 3, con cavo integrato e portacavo (CASO C) o con presa (CASO B) • Connettore, presa di TIPO 2 • Connettività WI-FI in modalità Client o Access Point • Avvio del processo di ricarica tramite carte RFID per la Serie EVPLUS • Possibilità di monitorare costantemente lo stato di ricarica tramite Web APP dedicata • Gestione delle opzioni di ricarica tramite Web APP dedicata• Protezione differenziale DC leakage 6mA per le correnti di guasto verso terra • Contatore di energia certificato MID integrato • Gestione dei carichi statica o dinamica per prevenire lo stacco del contatore • Gestione remota mediante protocollo OCPP 1.6J • Possibilità di montaggio a muro o su stand • CE; certificazioni DEKRA, TUV