CABUR SRL - CBREVCP1T2B32AM0500 EV CHARGER CAVO MONOFASE L=5M TIPO 2 32A - EVCP1T2B32AM0500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017963229609
Codice prodotto
CBREVCP1T2B32AM0500
Cod. produttore
EVCP1T2B32AM0500
Produttore
CBR
Tipo di corrente:
AC monofase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
230 V
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Lineare
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Materiale dei contatti:
CuSn


