AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETPC121 CONF. 60PZ ET.PC TONDAXPULS.EMER.ING. 60 - ETPC121

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETPC121 CONF. 60PZ ET.PC TONDAXPULS.EMER.ING. 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Modello - Foglio

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963086691

Codice prodotto

CBRETPC121

Cod. produttore

ETPC121

Produttore

CBR

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Modello:

Foglio

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

330 mm

Resistente ai raggi UV:

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

125 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 60PZ ET.PCTONDAXPULS.EMER.ING.D60… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.