AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFD200GR EFD.2/GR MORSETTO PASSANTE DUE PIANI - EFD200GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFD200GR EFD.2/GR MORSETTO PASSANTE DUE PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 22 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963192552

Codice prodotto

CBREFD200GR

Cod. produttore

EFD200GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

22 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto a due piani a molla push-in, versione grigia.