CABUR SRL - CBREFB0603R EFB.6/3/R PONTE A PETTINE - EFB0603R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8017963233521
Codice prodotto
CBREFB0603R
Cod. produttore
EFB0603R
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


