CABUR SRL - CBREFB0405R EFB.4/5/R PONTE A PETTINE - EFB0405R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pettine di collegamento
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 29 A
Dimensione modulare (Passo) - 60 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8017963193436
Codice prodotto
CBREFB0405R
Cod. produttore
EFB0405R
Produttore
CBR
Modello:
Pettine di collegamento
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
29 A
Dimensione modulare (Passo):
60 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


