AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBREFB0105R EFB.1/5/R PONTE A PETTINE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBREFB0105R EFB.1/5/R PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963233408

Codice prodotto

CBREFB0105R

Cod. produttore

EFB0105R

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

630 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

EFB.1/5/R Ponte EFB, 5-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 1.5mm2