AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDSD024GR DAS.4/D24/GR MORS.CON DIODO 24VDC - DSD024GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDSD024GR DAS.4/D24/GR MORS.CON DIODO 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di componente - Diodo soppressore

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963044608

Codice prodotto

CBRDSD024GR

Cod. produttore

DSD024GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di componente:

Diodo soppressore

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Morsetti portacomponenti con diodo soppressore Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a vite - Sezione nominale [mm²]: 4 - Tensione nominale [V]: 630 (*) -