CABUR SRL - CBRDD006 SDD/6 PORTASPINA COMPON.6,5 MM - DD006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8017963014403
Codice prodotto
CBRDD006
Cod. produttore
DD006
Produttore
CBR
Connettori componibili standard Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a saldare - Sezione nominale [mm²]: 1,5 - Corrente nominale [A]: 17,5 - Tensione nominale [V]: 400