AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDB417GR DBC.4/CI/GR MORS 4MM 2P PASS PONTE FIX

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRDB417GR DBC.4/CI/GR MORS 4MM 2P PASS PONTE FIX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963149860

Codice prodotto

CBRDB417GR

Cod. produttore

DB417GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

MORSETTO A CIRCUITI SOVRAPPOSTI CONNESSI INTERNAMENTE\nSERIE DBC