CABUR SRL - CBRCPX83 CPX/83 VITE/COLONNINA PARALLELO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Avvitabile
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8017963158336
Codice prodotto
CBRCPX83
Cod. produttore
CPX83
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
no