AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCONTC02N CO-2,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 2,5 MM - CONTC02N

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCONTC02N CO-2,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 2,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 12

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963226806

Codice prodotto

CBRCONTC02N

Cod. produttore

CONTC02N

Produttore

CBR

Sezione nominale:

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni:

12

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Bianco

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

0...0 mm

Tensione nominale:

0 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0...0 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

0...0

CO-2,5 Morsetto a vite 2.5mm2 per scatole di derivazione