AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

CABUR SRL - CBRCONTC01 CONT/1,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 1,5 - CONTC01

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCONTC01 CONT/1,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 0.75...1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 2...4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963025737

Codice prodotto

CBRCONTC01

Cod. produttore

CONTC01

Produttore

CBR

Sezione del conduttore:

0.75...1.5 mm²

Numero di conduttori:

2...4

I morsetti della Serie CONTC si utilizzano, principalmente, all'interno delle scatole di derivazione e possono essere considerati, da un punto di vista fisico, come semplici nodi di Kirchhoff. Resistenza al calore 130 °C. Grado di protezione IP 20. Elevata rigidità dielettrica. Resistenza alle correnti superficiali. Serraggio a vite. Materiali utilizzati. Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva BT 2006/95/CE. Ottone CW 614 N. Viti e grani zincati. Guscio in policarbonato trasparente