AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBI35 CBC.35(EX)I MORSETTO PASSANTE - CBI35

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBI35 CBC.35(EX)I MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963022347

Codice prodotto

CBRCBI35

Cod. produttore

CBI35

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

160 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

56 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

16 mm

Serie CBC con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Ingombri ridotti. Sistema brevettato “Easy Bridge”: doppia possibilità d'inserimento di ponti di parallelo (PTC) multipolari, senza necessità di protezioni isolanti aggiuntive. Aggancio su guide PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35. Certificato CESI 08 ATEX 061 U Ex e I M2 / II 2 G D