AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRBIN10009A CONF. 20PZ BIN. ADES. TA209W/Y - BIN10009A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRBIN10009A CONF. 20PZ BIN. ADES. TA209W/Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963097994

Codice prodotto

CBRBIN10009A

Cod. produttore

BIN10009A

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

1000 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

9 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

0 mm

Binario adesivo per TA209W/Y lunghezza 1000 mm altezza 9 mm serve per il posizionamento del binario per un fissaggio duraturo si consiglia l’utilizzo di rivetti.