AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB801634 CAB - HM12 316L DADO

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB801634 CAB - HM12 316L DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Altezza - 10 mm

  • Apertura di chiave - 19 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3599078016343

Codice prodotto

CAB801634

Cod. produttore

801634

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

12

Altezza:

10 mm

Apertura di chiave:

19 mm

Privo di alogeni:

no

dado HM - M8 - 316L