AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB801534 CAB - M12 316L RONDELLA

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB801534 CAB - M12 316L RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno - 14 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3599078015346

Codice prodotto

CAB801534

Cod. produttore

801534

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Diametro interno:

14 mm

Diametro esterno:

27 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Spessore:

2.5 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

rondella M12 - 316L