AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB801514 CAB - M8 316L RONDELLA

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB801514 CAB - M8 316L RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno - 9 mm

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3599078015148

Codice prodotto

CAB801514

Cod. produttore

801514

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Diametro interno:

9 mm

Diametro esterno:

18 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Spessore:

1.2 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

8

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

rondella M8 - 316L