AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB646084 CAB - CP600 316L COPERCHIO SPECIALE L=2M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB646084 CAB - CP600 316L COPERCHIO SPECIALE L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 2 M

EAN

3599076460841

Codice prodotto

CAB646084

Cod. produttore

646084

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

coperchio speciale CP600 - larghezza 625mm - lunghezza 2m - Finitura 316L