AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB646040 CAB - CP200GS COPERCHIO SPECIALE 200MM L

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB646040 CAB - CP200GS COPERCHIO SPECIALE 200MM L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 M

EAN

3599076460407

Codice prodotto

CAB646040

Cod. produttore

646040

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

coperchio speciale CP200 - larghezza 221mm - lunghezza 2m - GS