AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB595034 CAB - C41S300 316L MENSOLA

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB595034 CAB - C41S300 316L MENSOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075950343

Codice prodotto

CAB595034

Cod. produttore

595034

Produttore

BTI

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...300 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

asta a parete C41S - lunghezza 300mm - 316L