AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586721 CAB - SEPARATORE COTFIL 50EZ

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586721 CAB - SEPARATORE COTFIL 50EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 44 mm

  • Tipo di fissaggio - Senza vite

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 118 mm

  • Con fori di fissaggio - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3599075867214

Codice prodotto

CAB586721

Cod. produttore

586721

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

44 mm

Tipo di fissaggio:

Senza vite

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

118 mm

Con fori di fissaggio:

no

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

separatore COTFIL - altezza 50mm - lunghezza 3m - Finitura EZ