CABLOFIL - CAB586057 CAB - CAT30 DC MENSOLA SPECIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente zinco-Nichel
Qualità del materiale - Altri
Colore - Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3599075860574
Codice prodotto
CAB586057
Cod. produttore
586057
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente zinco-Nichel
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no