AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586050 CAB - CAT30GS MENSOLA SPECIALE

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586050 CAB - CAT30GS MENSOLA SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 36 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 30...30 mm

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075860505

Codice prodotto

CAB586050

Cod. produttore

586050

Produttore

BTI

Lunghezza:

36 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

30...30 mm

Larghezza:

30 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

mensola speciale CAT30 - Finitura GS