AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB561310 CAB - EDF300GS PROFILATO L=270MM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB561310 CAB - EDF300GS PROFILATO L=270MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 270 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075613101

Codice prodotto

CAB561310

Cod. produttore

561310

Produttore

BTI

Lunghezza:

270 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

48 mm

Altezza:

26 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Carico ammissibile:

0 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

profilato EDF300 - lunghezza 270mm - GS