AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB350424 CAB - KITASSTR ZNMG KIT GIUNZIONE

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB350424 CAB - KITASSTR ZNMG KIT GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3599079917274

Codice prodotto

CAB350424

Cod. produttore

350424

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Zinco

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

23.5 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

3.9...5.9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

KITASSTR - kit di giunzione. Materiale ZnMg