CABLOFIL - CAB002714 CAB - CS200 316L MENSOLA A PARETE L=210M - 002714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 99 mm
Lunghezza - 260 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599070027149
Codice prodotto
CAB002714
Cod. produttore
002714
Produttore
BTI
Altezza:
99 mm
Lunghezza:
260 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...200 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri



