AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB002704 CAB - CS100 316L MENSOLA A PARETE L=110M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB002704 CAB - CS100 316L MENSOLA A PARETE L=110M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 95 mm

  • Lunghezza - 170 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070027040

Codice prodotto

CAB002704

Cod. produttore

002704

Produttore

BTI

Altezza:

95 mm

Lunghezza:

170 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

51 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

mensola a parete CS100 - lunghezza 153mm - 316L