AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB001036 CAB - CF105/600 ZNAL PASSERELLA A FILO 3

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB001036 CAB - CF105/600 ZNAL PASSERELLA A FILO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599079917243

Codice prodotto

CAB001036

Cod. produttore

001036

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

63000 mm²

Peso:

4.19661467 kg/m

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Passerella a filo CF105/600 finitura ZnAl - lunghezza = 3m