AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000081 CAB - CF54/150EZ PASSERELLA A FILO 3M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000081 CAB - CF54/150EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070000814

Codice prodotto

CAB000081

Cod. produttore

000081

Produttore

BTI

Larghezza:

150 mm

Altezza:

54 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezione utile:

7713 mm²

passerella a filo CF54/150 finitura EZ - lunghezza= 3m