BTICINO - BTIXG8002 SMARTHER 2 INCASSO NERO - XG8002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Tri/quadrifilare
Protocollo di comunicazione - A seconda del marchio
Tipo di alimentazione - 230 V
Tipo di regolazione on/off - sì
Funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termoregolazione Smart Home
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543651995
Codice prodotto
BTIXG8002
Cod. produttore
XG8002
Produttore
BTI
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Protocollo di comunicazione:
A seconda del marchio
Tipo di alimentazione:
230 V
Tipo di regolazione on/off:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Con ricevitore:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Portata:
0...40 °C
Carico massimo del contatto:
5 A
Adattativo ( capace di apprendere):
sì
Adatto per controllo remoto del calore:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Con rilevamento di presenza:
no
Colore:
Nero
Con retroazione termica:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Sensore esterno:
no
Adatto per riscaldamento a pavimento:
sì
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Con display:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Numero di uscite raffreddamento:
1
Numero di uscite di aerazione:
0
Temperatura leggibile:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Valore differenziale:
0.1...1 K
Differenza regolabile:
sì
Caratteristiche di regolazione:
PID
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Numero di programmi di commutazione:
10
Ventilazione:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Interruttore overtime:
no
Ottimizzazione:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello con orologio:
Digitale
Larghezza:
126 mm
Profondità:
12.6 mm
Tensione massima contatti:
240 V
Altezza:
87 mm
Classe del termostato:
IV
Numero RAL:
7015
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
2 W




