AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIW11503F KIT - 2 ANGOLI ESTERNI VARIAB - W11503F

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Angolo (valore) - 85...95 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8005543497128

Codice prodotto

BTIW11503F

Cod. produttore

W11503F

Produttore

BTI

Altezza:

10 mm

Larghezza:

22 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Angolo (valore):

85...95 °

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Pellicola di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

Altri

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Kit aggiraostacoli con 2 angoli esterni