AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIW11502F KIT - 2 ANGOLI INTERNI VARIAB - W11502F

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 85...95 °

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8005543497104

Codice prodotto

BTIW11502F

Cod. produttore

W11502F

Produttore

BTI

Altezza:

10 mm

Larghezza:

22 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

85...95 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Resistenza agli urti:

Altri

Pellicola di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

15...60 °C

Kit aggiraostacoli con 2 angoli interni