AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT804LE6300 MEGABREAK 6300 L ESTRAIB. 4POLI 6300 A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 6300 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2520...6300 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543457856

Codice prodotto

BTIT804LE6300

Cod. produttore

T804LE6300

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

6300 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

100 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2520...6300 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

3780...63000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

12600...100000 A

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Motorizzazione integrata:

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 6300A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Frame 3