AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT7MP13B63 MP160 SM 3P 63A 25KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543439074

Codice prodotto

BTIT7MP13B63

Cod. produttore

T7MP13B63

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...0 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

630...630 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

630...630 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

MP1 160B - interruttore per protezione motori - 3P - In= 63A - Icu= 25kA - Ii= 1000A