BTICINO - BTIT753S800 MEGATIKER M5 - SEZ 3P 800A - T753S800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543550519
Codice prodotto
BTIT753S800
Cod. produttore
T753S800
Produttore
BTI
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Motorizzazione opzionale:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
3
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
320 kW
Motorizzazione integrata:
no




