BTICINO - BTIT7414WF/320B SEZIONATORE FRONT 4P - T7414WF/320B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 320 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Megaswitch
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199683997
Codice prodotto
BTIT7414WF/320B
Cod. produttore
T7414WF/320B
Produttore
BTI
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
320 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione nominale di esercizio:
220...690 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
9 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
128 kW
Motorizzazione integrata:
no



