AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTISN2025N NASTRO ISOLANTE 25MM X 20M NERO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTISN2025N NASTRO ISOLANTE 25MM X 20M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8005543668764

Codice prodotto

BTISN2025N

Cod. produttore

SN2025N

Produttore

BTI

Colore:

Nero

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

20 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-40...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Luminescente:

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

Magnetico:

no

Impermeabile:

Strappabile a mano:

Nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - in rotolo da 20 m - spessore 0,15 mm - altezza 25 mm - colore nero - prodotto in blister 90x122mm. Colore: nero. Formato blister: blister 90x122