BTICINO - BTIS784D KIT - PORTALAMPADA E27 DA SOFFITTO BIANC - S784D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Plastica
Modello - Portalampade Parete / soffitto
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
8005543478400
Codice prodotto
BTIS784D
Cod. produttore
S784D
Produttore
BTI
Portalampada:
E27
Materiale:
Plastica
Modello:
Portalampade Parete / soffitto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no



