AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS701B KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON FILETT.BIANC - S701B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade a sospensione

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543140918

Codice prodotto

BTIS701B

Cod. produttore

S701B

Produttore

BTI

Portalampada:

E14

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade a sospensione

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Altri

Con porta starter:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco mignon - volante con corpo filettato e ghiera di fissaggio - colore bianco - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122